AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX56408 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO PG RUNPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 8 - PASSO 7 - GRIGIO RAL7035 - DX56408

copiacopia
GEWISS - GEWDX56408 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO PG RUNPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 8 - PASSO 7 - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 160 PZ

EAN

8018678003393

Codice prodotto

GEWDX56408

Cod. produttore

DX56408

Produttore

GEW

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.