GEWISS - GEWDX56432 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO PG RUNPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 32 - PASSO 36 - GRIGIO RAL7035 - DX56432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
18 PZ
EAN
8018678003522
Codice prodotto
GEWDX56432
Cod. produttore
DX56432
Produttore
GEW
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.