AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX59431 COPERCHIO GRIGLIATO AD ALTA RESISTENZA - VERDE - PER POZZETTI 200X200X200 - DX59431

copiacopia
GEWISS - GEWDX59431 COPERCHIO GRIGLIATO AD ALTA RESISTENZA - VERDE - PER POZZETTI 200X200X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8011564131149

Codice prodotto

GEWDX59431

Cod. produttore

DX59431

Produttore

GEW

Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utilianche in caso di necessità di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempoun'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.