AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX59452 KIT 4 VITI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO INOX - PER POZZETTI 550X550X520 - DX59452

copiacopia
GEWISS - GEWDX59452 KIT 4 VITI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO INOX - PER POZZETTI 550X550X520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Vite

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564434509

Codice prodotto

GEWDX59452

Cod. produttore

DX59452

Produttore

GEW

Modello:

Vite

Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utilianche in caso di necessità di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempoun'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.