AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX59701 POZZETTO QUADRATO 300X300X300 - FONDO PIATTO SFONDABILE E COPERCHIO AD ALTA RESISTENZA - DX59701

copiacopia
GEWISS - GEWDX59701 POZZETTO QUADRATO 300X300X300 - FONDO PIATTO SFONDABILE E COPERCHIO AD ALTA RESISTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 36 PZ

EAN

8011564131163

Codice prodotto

GEWDX59701

Cod. produttore

DX59701

Produttore

GEW

Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utilianche in caso di necessità di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempoun'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.