GEWISS - GEWDX59802 POZZETTO QUADRATO 400X400X400 - FONDO PIATTO SFONDABILE PER RIALZO - DX59802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
18 PZ
EAN
8011564131248
Codice prodotto
GEWDX59802
Cod. produttore
DX59802
Produttore
GEW
Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utilianche in caso di necessità di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempoun'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.