AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX59830 COPERCHIO CHIUSO AD ALTA RESISTENZA - VERDE - PER POZZETTI 400X400X400 - DX59830

copiacopia
GEWISS - GEWDX59830 COPERCHIO CHIUSO AD ALTA RESISTENZA - VERDE - PER POZZETTI 400X400X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8011564131279

Codice prodotto

GEWDX59830

Cod. produttore

DX59830

Produttore

GEW

Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utilianche in caso di necessità di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempoun'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.