GEWISS - GEWDX59931 COPERCHIO GRIGLIATO AD ALTA RESISTENZA - VERDE - PER POZZETTI 550X550X520 - DX59931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8011564131361
Codice prodotto
GEWDX59931
Cod. produttore
DX59931
Produttore
GEW
Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utilianche in caso di necessità di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempoun'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.