AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10051 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10051

copiacopia
GEWISS - GEWGW10051 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564601734

Codice prodotto

GEWGW10051

Cod. produttore

GW10051

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Deviatore unipolare 250V AC - 16 AX - Generico - 1 modulo - bianco