GEWISS - GEWGW10078F DOPPIO DEVIATORE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - UNIPOLARE 16AX - TASTO NEUTRO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10078F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Doppio deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Colore - Bianco
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564258921
Codice prodotto
GEWGW10078F
Cod. produttore
GW10078F
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Doppio deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
2
Numero di moduli:
2
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Numero RAL (affine):
9003
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
44 mm
Profondità di incasso:
20 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
30 mm


