AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10131 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10131

copiacopia
GEWISS - GEWGW10131 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564257849

Codice prodotto

GEWGW10131

Cod. produttore

GW10131

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Pulsante unipolare 250V AC - 1 contatto NO - 16A - Generico - 1 modulo - bianco