AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10140 PULSANTE 1M 1P NA+NA 10A INTERBLOCCO B. - GW10140

copiacopia
GEWISS - GEWGW10140 PULSANTE 1M 1P NA+NA 10A INTERBLOCCO B.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Doppio non interbloccato

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564606654

Codice prodotto

GEWGW10140

Cod. produttore

GW10140

Produttore

GEW

Modello:

Doppio non interbloccato

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Pulsante unipolare 250V AC - 2 contatti NO - 10A - Con interblocco - 1 modulo - bianco - Con simbolo SU-GIU'