GEWISS - GEWGW10224 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P30-P17 - 2 MODULI - VERDE - CHORUSMART - GW10224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Verde
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564611764
Codice prodotto
GEWGW10224
Cod. produttore
GW10224
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Verde
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V