GEWISS - GEWGW10297 PRESA STANDARD BRITANNICO 250V ac - 2P+T 15A - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10297

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - British Standard
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale - 15 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564257993
Codice prodotto
GEWGW10297
Cod. produttore
GW10297
Produttore
GEW
Modello:
British Standard
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale:
15 A
Numero di moduli:
2
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza del dispositivo:
44 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm


