AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10312 PRESA INTERBLOCCATA - 2P+T 16A - P40 - CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 16A - 230V ac - 3 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10312

copiacopia
GEWISS - GEWGW10312 PRESA INTERBLOCCATA - 2P+T 16A - P40 - CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 16A - 230V ac - 3 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Altri

  • Tipo di presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di prese - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564262454

Codice prodotto

GEWGW10312

Cod. produttore

GW10312

Produttore

GEW

Tipo di interruttore:

Altri

Tipo di presa:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di prese:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Con illuminazione:

no

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale della presa:

16 A

Protezione contro le sovratensioni:

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.