GEWISS - GEWGW10322 PRESA INTERBLOCCATA - 2P+T 16A - P40 - CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 1P+N 16A - 230V ac - 4 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Altri
Tipo di presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Direzione di montaggio - Orizzontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564262492
Codice prodotto
GEWGW10322
Cod. produttore
GW10322
Produttore
GEW
Tipo di interruttore:
Altri
Tipo di presa:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Con illuminazione:
no
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale della presa:
16 A
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Con protezione differenziale:
sì