AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10527A LENTE CON SIMBOLO ILLUMINABILE - SCENARIO - GW10527A

copiacopia
GEWISS - GEWGW10527A LENTE CON SIMBOLO ILLUMINABILE - SCENARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Etichette / Pittogrammi prestampati

Confezione

  • 24 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564891050

Codice prodotto

GEWGW10527A

Cod. produttore

GW10527A

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Etichette / Pittogrammi prestampati

Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.