GEWISS - GEWGW10544 TASTO INTERCAMBIABILE - 22X22mm - CAMPANELLO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Simbolo Campanello
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564260498
Codice prodotto
GEWGW10544
Cod. produttore
GW10544
Produttore
GEW
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Simbolo Campanello
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41


