AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10551 TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA - DA COMPLETARE CON LENTE - 1 MODULO - BIANCO - CHORUSMART - GW10551

copiacopia
GEWISS - GEWGW10551 TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA - DA COMPLETARE CON LENTE - 1 MODULO - BIANCO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Coperchio di protezione

Confezione

  • 48 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564876378

Codice prodotto

GEWGW10551

Cod. produttore

GW10551

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Coperchio di protezione

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.