AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10564 REGOLATORE ELETTRONICO ROTATIVO - 230V ac 50/60Hz - RESISTIVO 100-900W / INDUTTIVO 40-300VA - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10564

copiacopia
GEWISS - GEWGW10564 REGOLATORE ELETTRONICO ROTATIVO - 230V ac 50/60Hz - RESISTIVO 100-900W / INDUTTIVO 40-300VA - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564263062

Codice prodotto

GEWGW10564

Cod. produttore

GW10564

Produttore

GEW

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.