AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M BIANCO - GW10592

copiacopia
GEWISS - GEWGW10592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Selettore di modalità - no

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 105...105 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564262324

Codice prodotto

GEWGW10592

Cod. produttore

GW10592

Produttore

GEW

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Selettore di modalità:

no

Tempo massimo di accensione:

10 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

105...105 °

Collegabile in rete:

no

Portata massima frontale:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Sensibilità regolabile:

Portata massima tangenziale:

10 m

Controllo HVAC:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Colore:

Bianco

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Immune agli animali:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Tempo minimo di accensione:

15 s

RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI - - 230V ac 50/60Hz - 1NA 16A(AC1)/10A(AC15) 250V ac - 2 MODULI - BIANCO - CHORUS