AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10800 SENSORE DI TEMPERATURA NTC 10K - CON 3 METRI DI CAVO - GW10800

copiacopia
GEWISS - GEWGW10800 SENSORE DI TEMPERATURA NTC 10K - CON 3 METRI DI CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza cavo di connessione - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564793217

Codice prodotto

GEWGW10800

Cod. produttore

GW10800

Produttore

GEW

Lunghezza cavo di connessione:

3 m

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.