AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12021 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - 1/2 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12021

copiacopia
GEWISS - GEWGW12021 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - 1/2 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564265301

Codice prodotto

GEWGW12021

Cod. produttore

GW12021

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Interrutore unipolare 250 V AC,10 AX, 1/2 modulo colore nero, tipo generico - Chorus.