AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12051 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12051

copiacopia
GEWISS - GEWGW12051 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564614062

Codice prodotto

GEWGW12051

Cod. produttore

GW12051

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Deviatore unipolare 250V AC 16AX - 1 modulo - Chorus - serie civile. Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.