AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12171F PULSANTE 2M 1P NA 16A CABL.RAPIDO NERO - GW12171F

copiacopia
GEWISS - GEWGW12171F PULSANTE 2M 1P NA 16A CABL.RAPIDO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564269446

Codice prodotto

GEWGW12171F

Cod. produttore

GW12171F

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante unipolare a morsetti cablaggio rapido, 250 V AC,NA 16 A,2 moduli colore nero, tipo generico - Chorus.