GEWISS - GEWGW12182 PULSANTE 3M 1P NA 16A ILL.LOC.NERO - GW12182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268562
Codice prodotto
GEWGW12182
Cod. produttore
GW12182
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no


