AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12331 PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO - 230V ac - 50/60 Hz - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12331

copiacopia
GEWISS - GEWGW12331 PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO - 230V ac - 50/60 Hz - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Tensione nominale valore minimo - 120 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564267367

Codice prodotto

GEWGW12331

Cod. produttore

GW12331

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Tensione nominale valore minimo:

120 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

66 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

44 mm

Privo di alogeni:

no

Con scatola da incasso:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Presa per rasoio standard euroamericano con trasformatore di isolamento,230 V AC,50/60 Hz, 3 moduli colore nero.La presa è dotata di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico - Chorus