GEWISS - GEWGW12381 PRESA TV-FM - DIRETTA - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB
Adatto per modem via cavo - no
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.8 dB
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564269019
Codice prodotto
GEWGW12381
Cod. produttore
GW12381
Produttore
GEW
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.5 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0.8 dB
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
1.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Banda di frequenza TV:
2400...2400 MHz


