GEWISS - GEWGW12564 REGOLATORE ELETTRONICO ROTATIVO - 230V ac 50/60Hz - RESISTIVO 100-900W / INDUTTIVO 40-300VA - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12564

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564268272
Codice prodotto
GEWGW12564
Cod. produttore
GW12564
Produttore
GEW
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.