AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12906 DUPLICATORE DI COMANDO TOUCH 1M NERO - GW12906

copiacopia
GEWISS - GEWGW12906 DUPLICATORE DI COMANDO TOUCH 1M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564759855

Codice prodotto

GEWGW12906

Cod. produttore

GW12906

Produttore

GEW

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.