GEWISS - GEWGW14003 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Titanio
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564265332
Codice prodotto
GEWGW14003
Cod. produttore
GW14003
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Titanio
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


