AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14021 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - 1/2 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14021

copiacopia
GEWISS - GEWGW14021 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - 1/2 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Titanio

  • Numero di azionatori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564265387

Codice prodotto

GEWGW14021

Cod. produttore

GW14021

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Titanio

Numero di azionatori:

0

Interruttore assiale:

no

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Interruttori 1 polo, 250V AC, 10AX • Colore: titanio • Numero moduli Chorus: 1/2