AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14054 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14054

copiacopia
GEWISS - GEWGW14054 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Chiave

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Titanio

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564265578

Codice prodotto

GEWGW14054

Cod. produttore

GW14054

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Chiave

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Titanio

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Deviatori 1 polo con chiave, 250V AC, 10 AX • Colore: titanio • Numero moduli Chorus: 1