AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14121 COMMUTATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - SIMBOLO SU-GIU' - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14121

copiacopia
GEWISS - GEWGW14121 COMMUTATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - SIMBOLO SU-GIU' - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564613195

Codice prodotto

GEWGW14121

Cod. produttore

GW14121

Produttore

GEW

Commutatore unipolare 250V AC 10AX - 1 modulo - Chorus - serie civile. Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo lenecessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.