AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14131 PULSANTE 1M 1P NA 16A TITANIO - GW14131

copiacopia
GEWISS - GEWGW14131 PULSANTE 1M 1P NA 16A TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564613201

Codice prodotto

GEWGW14131

Cod. produttore

GW14131

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Colore:

Titanio

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - GENERICO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUS