AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14310 PRESA MULTISTANDARD 2P+T - 13 A/250 V ac - 15 A/127 V ac - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14310

copiacopia
GEWISS - GEWGW14310 PRESA MULTISTANDARD 2P+T - 13 A/250 V ac - 15 A/127 V ac - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Titanio

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 13 A

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8011564795044

Codice prodotto

GEWGW14310

Cod. produttore

GW14310

Produttore

GEW

Modello:

Altri

Numero di unità:

1

Colore:

Titanio

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

13 A

Numero di moduli:

2

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza del dispositivo:

44 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.