AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14542 TASTO INTERCAMB.CON ETICHETTA TITANIO - GW14542

copiacopia
GEWISS - GEWGW14542 TASTO INTERCAMB.CON ETICHETTA TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Campo di testo

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Titanio

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564267855

Codice prodotto

GEWGW14542

Cod. produttore

GW14542

Produttore

GEW

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Campo di testo

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Titanio

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.