GEWISS - GEWGW14581 PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO / SETTIMANALE 1 CANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14581

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Titanio
Intervallo minimo di commutazione - 5 min
Autonomia - 48 h
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268029
Codice prodotto
GEWGW14581
Cod. produttore
GW14581
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Titanio
Intervallo minimo di commutazione:
5 min
Autonomia:
48 h
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di moduli:
2
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente nominale:
8 A
Potenza massima:
1800 W