GEWISS - GEWGW14641 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - OPALE - 1/2 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Nessuno
Numero di moduli - 0.5
Con lampada - no
Confezione
48 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268609
Codice prodotto
GEWGW14641
Cod. produttore
GW14641
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
0.5
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Lampada:
LED sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Titanio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.6 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm


