AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16101VT PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 1 POSTO - TITANIO - CHORUSMART - GW16101VT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564806757

Codice prodotto

GEWGW16101VT

Cod. produttore

GW16101VT

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

118 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

118 mm

Profondità:

10.6 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Chorus - serie civile Placche ONE - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Colori in libertà : disponibile in 16 diverse tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia. Resistenza e qualità : grazie all'elevata qualità dei tecnopolimeri impiegati per la realizzazione, le placche ONE sono in grado di resistere agli urti e all'azione del tempo.