AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16103MC PLACCA ONE 3P CROMO - GW16103MC

copiacopia
GEWISS - GEWGW16103MC PLACCA ONE 3P CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564271364

Codice prodotto

GEWGW16103MC

Cod. produttore

GW16103MC

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

118 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

90 mm

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

118 mm

Profondità:

10.6 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca one, in tecnopolimero metallizzato, 3 posti di colore cromo - Chorus