GEWISS - GEWGW16104VT PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 4 POSTI - TITANIO - CHORUSMART - GW16104VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Titanio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564271258
Codice prodotto
GEWGW16104VT
Cod. produttore
GW16104VT
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Titanio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
140.1 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
90 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
140.1 mm
Profondità:
10.6 mm
Altezza di incasso:
90 mm


