AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16122MO PLACCA ONE INT.2P ORO - GW16122MO

copiacopia
GEWISS - GEWGW16122MO PLACCA ONE INT.2P ORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564272217

Codice prodotto

GEWGW16122MO

Cod. produttore

GW16122MO

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

89.9 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

89.9 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

1004

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

89.9 mm

Profondità:

10.6 mm

Altezza di incasso:

89.9 mm

Placca one international, in tecnopolimero metallizzato , 2 posti di colore oro - Chorus