GEWISS - GEWGW16122VB PLACCA ONE INT.2P BLU MARE - GW16122VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Blu
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564272453
Codice prodotto
GEWGW16122VB
Cod. produttore
GW16122VB
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Blu
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
89.9 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
89.9 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
5012
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
89.9 mm
Profondità:
10.6 mm
Altezza di incasso:
89.9 mm


