AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16123TN PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI ORIZZONTALE - NERO TONER - CHORUSMART - GW16123TN

copiacopia
GEWISS - GEWGW16123TN PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI ORIZZONTALE - NERO TONER - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564271920

Codice prodotto

GEWGW16123TN

Cod. produttore

GW16123TN

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

160.9 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

89.9 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

160.9 mm

Profondità:

10.6 mm

Altezza di incasso:

89.9 mm

PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI ORIZZONTALE - NERO TONER - CHORUSDescrizione 2+2 postiTipo OrizzontaleInterasse 71 mm