AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16124TI PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI VERTICALE INTERASSE 71mm - AVORIO - CHORUSMART - GW16124TI

copiacopia
GEWISS - GEWGW16124TI PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI VERTICALE INTERASSE 71mm - AVORIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564766976

Codice prodotto

GEWGW16124TI

Cod. produttore

GW16124TI

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

4

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

160.8 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

90 mm

Profondità:

10.6 mm

Altezza di incasso:

160.8 mm

Chorus - serie civile Placche ONE International - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Disponibile in dieci diverse tonalità cromatiche e nelle modularità da 2 fino a 2+2+2+2 posti orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate. Realizzate in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato, le placche ONE International si lasciano declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.