AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16126TN PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2+2 POSTI ORIZZONTALE - NERO TONER - CHORUSMART - GW16126TN

copiacopia
GEWISS - GEWGW16126TN PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2+2 POSTI ORIZZONTALE - NERO TONER - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564271951

Codice prodotto

GEWGW16126TN

Cod. produttore

GW16126TN

Produttore

GEW

Numero di unità:

3

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

232 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

89.9 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

232 mm

Profondità:

10.6 mm

Altezza di incasso:

89.9 mm

Chorus - serie civile Placche ONE International - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Disponibile in dieci diverse tonalità cromatiche e nelle modularità da 2 fino a 2+2+2+2 posti orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate. Realizzate in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato, le placche ONE International si lasciano declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.