GEWISS - GEWGW16129TI PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2+2+2 POSTI VERTICALE - AVORIO - CHORUSMART - GW16129TI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Altri
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564767027
Codice prodotto
GEWGW16129TI
Cod. produttore
GW16129TI
Produttore
GEW
Numero di unità:
4
Colore:
Altri
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
4
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
8
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
90 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
302.8 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
90 mm
Profondità:
10.6 mm
Altezza di incasso:
302.8 mm


