AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16203CG PLACCA LUX 3P VETRO GHIACCIO - GW16203CG

copiacopia
GEWISS - GEWGW16203CG PLACCA LUX 3P VETRO GHIACCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564631441

Codice prodotto

GEWGW16203CG

Cod. produttore

GW16203CG

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

123 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

123 mm

Profondità:

11 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca Lux, in vetro, 3 posti di colore ghiaccio - Chorus