GEWISS - GEWGW16204LW PLACCA LUX 4P WENGEE - GW16204LW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Legno
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Legno
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564273177
Codice prodotto
GEWGW16204LW
Cod. produttore
GW16204LW
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Legno
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Legno
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
145.2 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
95 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
145.2 mm
Profondità:
11 mm
Altezza di incasso:
95 mm


